Univerzális gömbcsukló lehúzó, gépjármű, 20 mm
Gömbcsukló lehúzó, univerzális, személyautó, 20 mm
GÖMBFEJ LENYOMÓ SW MAX.20MM
Cikksz.
071452 29
EAN 4024835927857
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
Gömbcsuklók csavarjainak egyszerű kinyomásához, főleg az alábbi gyártók legtöbb járműveihez: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
- Speciális lehúzószerszám gépjárművekhez
- A csavarok felülről nyomódnak ki a gömbcsuklóból
- Süllyesztékben kovácsolt test és kar
- Hengerelt orsó
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 20 mm |
Befogási mélység (B) | 50 mm |
Szélesség (C) | 155 mm |
Orsó hossza | 80 mm |
Menetméret | M16 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 24 mm |